日動電工
結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
種類
4個用 H:118
5個用 H:101
4個用 H:118
4個用 H:101
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77471881
品番
KBC5-4
参考基準価格(税別)
¥295
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。
材質
30倍発泡ポリエチレン粘着シート
種類
4個用 H:118
寸法W(mm)
208
熱伝導率(W/mk)
0.031
適合ボックス
SM36C4