日動電工
水切スリーブ
MSA38
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
12.7
7
9
12
12.7
15.9
22.2
25.4
32.7
37.6
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77472021
品番
MSA38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
埋設電線より地下水の浸入を遮断するために使用します。
質量(kg)
0.11
種類
圧着 カバー有 38
寸法L(mm)
115
寸法D(Φmm)
12.7
寸法l(mm)
56
寸法d(Φmm)
8.7
寸法A(Φmm)
45