日動電工
水切スリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
37.6
7
9
12
12.7
15.9
22.2
25.4
32.7
37.6
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77472161
品番
MSA250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
埋設電線より地下水の浸入を遮断するために使用します。
質量(kg)
0.87
種類
圧着 カバー無 250・325
寸法L(mm)
170
寸法D(Φmm)
37.6
寸法l(mm)
83.5
寸法d(Φmm)
28
寸法A(Φmm)
80