日動電工
水切スリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
32.7
7
¥3,698
9
¥4,298
12
¥5,198
12.7
¥5,498
15.9
¥7,998
22.2
¥12,980
25.4
¥17,980
32.7
¥41,980
37.6
¥48,980
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77472267
品番
MSA200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
埋設電線より地下水の浸入を遮断するために使用します。
質量(kg)
0.71
種類
圧着 カバー無 200
寸法L(mm)
170
寸法D(Φmm)
32.7
寸法l(mm)
83.5
寸法d(Φmm)
24
寸法A(Φmm)
80