曜日別特売
MSA22 水切スリーブ 日動電工 77472285

MSA22 水切スリーブ 日動電工 77472285
MSA22 水切スリーブ 日動電工 77472285
MSA22 水切スリーブ 日動電工 77472285

水切スリーブMSA22

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)12
内容量1個注文コード77472285品番MSA22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

埋設電線より地下水の浸入を遮断するために使用します。

質量(kg)
0.1
種類
圧着 カバー有 22
寸法L(mm)
115
寸法D(Φmm)
12
寸法l(mm)
56
寸法d(Φmm)
8
寸法A(Φmm)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする