660GH-100ULTC【ワケあり】 Hinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac Hinode Electric Co Ltd 77472791

Hinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋(5個)定格電流(A)100全長(mm)79注文コード77472791品番660GH-100ULTC【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,98014,980

小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 電流の変動に対して高い耐久性

商品状態※理由あり(未使用・開封済み)定格電流(A)100特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様日之出電機製作所660GHシリーズ寸法(mm)(中心固定)61、(タグ幅)12全長(mm)79容量(高ラプチャー容量)Y種類その他ヒューズ取付方式ボルト取付定格電圧(V)660AC/DC方向センター本体高さ(mm)24サイズ(mm)Φ17.5×46本体長さ(mm)46本体幅(mm)27
注意
CCC認証品として使用する場合は、この定格でご使用ください。UL認証もしくは規格無で使用の場合は定格電圧AC660V-100kA DC660V(L/R10ms)-100kAです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする