- 精度(℃)
- NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)
±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )
±0.4 ℃(-40 ~ -25.1 )
±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 + 測定値の 0.3%)
- 用途
- 換気空調・室内空気品質測定用
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
- 分解能(℃)
- 0.1
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- トラスコ品番
- 127-2569
- 幅(mm)
- 65
- 高さ(mm)
- 154
- 質量(g)
- 250
- 奥行(mm)
- 32
- 電源
- 単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)
- 測定範囲(℃)
- NCT/(-40 ~ +150 )、K熱電対(NiCr-Ni)/(-200 ~ +1370) 、一般テクニカルデータ(-20 ~ +50 )