曜日別特売
KBDTKB106JMOSTM500OP【ワケあり】 防水キーボード&マウス(セット) 洗えるIP68 トキトレーディング 77473186

※防水キーボード本体

KBDTKB106JMOSTM500OP【ワケあり】 防水キーボード&マウス(セット) 洗えるIP68 トキトレーディング 77473186
KBDTKB106JMOSTM500OP【ワケあり】 防水キーボード&マウス(セット) 洗えるIP68 トキトレーディング 77473186
KBDTKB106JMOSTM500OP【ワケあり】 防水キーボード&マウス(セット) 洗えるIP68 トキトレーディング 77473186

防水キーボード&マウス(セット) 洗えるIP68

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
77473186
品番
KBDTKB106JMOSTM500OP【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥26,980¥14,980

ウォッシャブル。アルコール消毒液噴霧OK。USB接続。院内感染予防に。人気製品です!

用途
洗える衛生的な防水キーボードとマウス
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
シリコン
色
ホワイト
接続方式
有線
安全規格
CE、FCC
OS
Windows10/8.1/7 MacOS9/OSX
インターフェイス
USB
防水性
IP68
注意
※屋内使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする