曜日別特売
83337(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC100/E 3/8 PROXXON(プロクソン) 77476467

83337(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC100/E 3/8 PROXXON(プロクソン) 77476467
83337(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC100/E 3/8 PROXXON(プロクソン) 77476467
83337(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC100/E 3/8 PROXXON(プロクソン) 77476467
83337(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC100/E 3/8 PROXXON(プロクソン) 77476467

デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC100/E 3/8

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃25日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード77476467品番83337(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。

校正
右回りのみ
差込角(inch)
3/8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする