イージートルクドライバー2 292020
トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。
設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。
ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。
設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。
マルチコンポーネント構造のハンドルは人間工学に基づいて設計されており快適に使用できます。
- 用途
- 一定のトルクでの締め付け連続作業に。
切削工具交換や治具調整などに。
- 適合
- DIN EN ISO 6789
- 材質
- ハンドル内部:ポリプロピレン、ハンドル外部:TPE
- 幅(mm)
- 32
- 全長(mm)
- 125
- 差込角(mm)
- 4
- グリップ径(Φmm)
- 32
- 精度(%)
- ±10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 負荷方向
- 右
- 内容量
- 1本
注意
※検査成績表は付属していません。※交換ブレードは別売りです。
トルクレンチ の新着商品
カテゴリ
















![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)





