曜日別特売
‐ 日清ふっくら釜炊き ごはん 日清食品 77476756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

‐ 日清ふっくら釜炊き ごはん 日清食品 77476756
‐ 日清ふっくら釜炊き ごはん 日清食品 77476756
‐ 日清ふっくら釜炊き ごはん 日清食品 77476756
‐ 日清ふっくら釜炊き ごはん 日清食品 77476756
‐ 日清ふっくら釜炊き ごはん 日清食品 77476756
‐ 日清ふっくら釜炊き ごはん 日清食品 77476756
‐ 日清ふっくら釜炊き ごはん 日清食品 77476756
‐ 日清ふっくら釜炊き ごはん 日清食品 77476756

日清ふっくら釜炊き ごはん

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1ケース(72g×6個)
注文コード
77476756
品番
‐
参考基準価格(税別)¥1,248販売価格(税込)¥1,294
販売価格(税別)
¥1,198
種別
ライス
質量(g)
89
種類
即席カップライス
シリーズ
カレーメシ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
109×100×109
内容量(g)
72
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安
お湯の目安量 120ml
賞味期限
360日
原材料
米(国産)、乳化油脂、食塩/トレハロース、乳化剤、香料、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に乳成分・大豆を含む)
アレルギー
乳,大豆
入数(個)
6
栄養成分
(1食(72g)当たり)エネルギー:267kcal、たんぱく質:4.0g、脂質:1.3g、炭水化物:59.8g、食塩相当量:0.2g

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする