曜日別特売
11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ロイヤルブルー LL 川島商事 77480527

11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ロイヤルブルー LL 川島商事 77480527
11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ロイヤルブルー LL 川島商事 77480527
11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ロイヤルブルー LL 川島商事 77480527
11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ロイヤルブルー LL 川島商事 77480527

グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ロイヤルブルー LL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77480527
品番
11500
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

日本製の4.1オンス綿100%の丸胴Tシャツ。
和歌山ニット商工業協同組合公式ラベルの和歌山ニット使用

仕様
【脇】S~L / 丸胴 / 3L~5L / 横割
色
ロイヤルブルー
サイズ
LL
素材
綿100%
身幅(cm)
56
身丈(cm)
76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする