川島商事
日本製 エプロン 黒 フリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77481586
品番
32100
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
親子でペアルック。
子供用は32300、32500。
色
黒
サイズ
フリー
素材
コットンツイル綿100%
身幅(cm)
80
身丈(cm)
80