曜日別特売
11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ホワイト L 川島商事 77481875

11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ホワイト L 川島商事 77481875
11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ホワイト L 川島商事 77481875
11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ホワイト L 川島商事 77481875
11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ホワイト L 川島商事 77481875

グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ホワイト L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77481875
品番
11500
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

日本製の4.1オンス綿100%の丸胴Tシャツ。
和歌山ニット商工業協同組合公式ラベルの和歌山ニット使用

仕様
【脇】S~L / 丸胴 / 3L~5L / 横割
色
ホワイト
サイズ
L
素材
綿100%
身幅(cm)
53
身丈(cm)
73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする