曜日別特売
32000 日本製 エプロン ホワイト フリー 川島商事 77482241

32000 日本製 エプロン ホワイト フリー 川島商事 77482241
32000 日本製 エプロン ホワイト フリー 川島商事 77482241

日本製 エプロン ホワイト フリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77482241
品番
32000
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

親子でペアルック。
子供用は32300、32500。

色
ホワイト
サイズ
フリー
素材
コットンツイル綿100%
身幅(cm)
80
身丈(cm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする