曜日別特売
3026.062 SIMPLEX プラスチックハンマー 鋳鉄製ハウジング&木製ハンドル仕様 径(60)mm ゴム複合材(黒)・プラスチーク(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482487

3026.062 SIMPLEX プラスチックハンマー 鋳鉄製ハウジング&木製ハンドル仕様 径(60)mm ゴム複合材(黒)・プラスチーク(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482487
3026.062 SIMPLEX プラスチックハンマー 鋳鉄製ハウジング&木製ハンドル仕様 径(60)mm ゴム複合材(黒)・プラスチーク(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482487
3026.062 SIMPLEX プラスチックハンマー 鋳鉄製ハウジング&木製ハンドル仕様 径(60)mm ゴム複合材(黒)・プラスチーク(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482487
3026.062 SIMPLEX プラスチックハンマー 鋳鉄製ハウジング&木製ハンドル仕様 径(60)mm ゴム複合材(黒)・プラスチーク(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482487
3026.062 SIMPLEX プラスチックハンマー 鋳鉄製ハウジング&木製ハンドル仕様 径(60)mm ゴム複合材(黒)・プラスチーク(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482487
3026.062 SIMPLEX プラスチックハンマー 鋳鉄製ハウジング&木製ハンドル仕様 径(60)mm ゴム複合材(黒)・プラスチーク(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482487
3026.062 SIMPLEX プラスチックハンマー 鋳鉄製ハウジング&木製ハンドル仕様 径(60)mm ゴム複合材(黒)・プラスチーク(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482487
3026.062 SIMPLEX プラスチックハンマー 鋳鉄製ハウジング&木製ハンドル仕様 径(60)mm ゴム複合材(黒)・プラスチーク(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482487
3026.062 SIMPLEX プラスチックハンマー 鋳鉄製ハウジング&木製ハンドル仕様 径(60)mm ゴム複合材(黒)・プラスチーク(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482487
3026.062 SIMPLEX プラスチックハンマー 鋳鉄製ハウジング&木製ハンドル仕様 径(60)mm ゴム複合材(黒)・プラスチーク(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482487

SIMPLEX プラスチックハンマー 鋳鉄製ハウジング&木製ハンドル仕様 径(60)mm ゴム複合材(黒)・プラスチーク(赤)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード77482487品番3026.062
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,610販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

SIMPLEXプラスチックハンマーのインサート組み合わせはゴム複合材(黒:中硬、衝撃吸収、無臭、低摩耗)・プラスチック(赤:硬質、油・グリース耐性)。
超ショートハンドル仕様:作業中にハンドルの端が地面に当たりません。
高品質ヒッコリー製ハンドルは、振動を抑えた人間工学設計。グリップ部分は二重ニス仕上げで汚れにも強い構造。
鋳鉄製ハウジングにはハンドル保護スリーブを内蔵し、優れた破損耐性を実現。
すべての部品は交換・後付け可能で、コストと資源を大幅に節約できます。
この製品は 3026.062 - SIMPLEXプラスチックハンマー ゴム複合材・プラスチック製インサート、鋳鉄製ハウジング、高品質な超ショート木製ハンドル仕様 / (Φ:60 mm, ハンドルのタイプ:短い) 製品グループの1モデルです

用途軽~中負荷の作業、自動車およびトラック分野での組立・修理作業、ヘコミ修正、保守・メンテナンス作業、足場の組立、テントの設営、プレハブ住宅の建設、大工工事用に。材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材(黒色、自立タイプ)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】プラスチック(赤)、硬、耐油性、ユニバーサル、【ハウジング】鋳鉄質量(kg)1.5直径(Φmm)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274 ×150 ×67ハンドル短めRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.22MB) (0.05MB)取扱説明書:(0.21MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする