色アイボリー
計測範囲0〜3000g
最小表示0〜1000g:0.5g単位、1000〜2000g:1g単位、2000〜3000g:2g
計測精度0〜1000g:±1g単位、1000〜1500g:±2g単位、1500〜2000g:±3g、2000〜3000g:±6g
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×170×30
質量(g)約230(乾電池を含まず)
精度保証温度(℃)13〜33
セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)
保証期間1年間
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
機能【自動電源OFF】○(約2分間)
適合地域9拠点(あり)
食品衛生法対応