※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付き カロリー計測

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77483289 品番 HCS-KSA02BK
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

健康管理にオススメのカロリー計算機能が付いたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。
乗せるだけでごはんのカロリー/炭水化物をはかることができます。また、その他お好みで食材を2つまで登録することができます。
重量は0〜3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。

ブラック 計測範囲0〜3000g 最小表示0〜1000g:0.5g単位、1000〜2000g:1g単位、2000〜3000g:2g 計測精度0〜1000g:±1g単位、1000〜1500g:±2g単位、1500〜2000g:±3g、2000〜3000g:±6g 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 動作モード通常計量/ご飯計量モード/食材1モード/食材2モード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×170×30 質量(g)約230(乾電池を含まず) 精度保証温度(℃)13〜33 セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本) 保証期間1年間 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 仕様【カロリー計測】あり、【カロリー計測範囲】0〜9,999kcal:1kcal単位、【カロリー登録範囲】1〜999kcal:1kcal単位、【炭水化物量計測】あり、【炭水化物量】0〜1000g:0.1g単位/1000〜2998g:1g単位、【炭水化物量登録範囲】0.1〜100g:0.1g単位 機能【自動電源OFF】○(約2分間) 適合地域9拠点(あり) 食品衛生法対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
0.5gから
サービス業

0.5gから3kg以内のものを計りたくて購入。少量の時は誤差が若干でる。
00gから一気に2.0gになったりするので心配になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする