曜日別特売
CY3S20-100Z-A90V マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series SMC 77484998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3S20-100Z-A90V マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series SMC 77484998
CY3S20-100Z-A90V マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series SMC 77484998

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S SeriesCY3S20-100Z-A90V

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類・オートスイッチ種類・ストッパ形式など7128種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
Rc
オートスイッチ種類
D-A90V
ストッパ形式
ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
注文コード
77484998
品番
CY3S20-100Z-A90V
参考基準価格(税別)¥47,860販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

最高使用ピストン速度 800mm/s
(※ショックアブソーバ使用時のみ)
(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)
最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現
取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性あり

ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
Rc
オートスイッチ種類
D-A90V
ストッパ形式
ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
タイプ
スライダ形(すべり軸受タイプ)
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
無給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
2
最低作動圧力(MPa)
0.18
スイッチレール
付き
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
関連資料:カタログ(8.1MB)取扱説明書:取扱説明書(4.23MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする