たいまつ食品
たいまつ食品の 食品
たいまつ食品の レトルト/インスタント食品
たいまつ食品の ごはん/リゾット/丼
白がゆ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250g×40個)
注文コード
77488313
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
たいまつ食品の白がゆは新潟県産コシヒカリを100%使用した、風味豊かなおかゆです。
米どころ新潟で作ったふっくら仕上げのおかゆをどうぞご賞味ください。
保存方法
直射日光、高温多湿の場所は避けて保存してください(開封前)/ 開封後はお早めにお召し上がりください(開封後)
原材料
うるち米(新潟県産)
栄養成分
エネルギー:92kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:0.3g、炭水化物:19.8g、ナトリウム:5mg(食塩相当量:0.01g)
注意
※この商品の製造ラインでは「小麦、卵、ごま、さけ、大豆」を使用した商品も製造しております。
※賞味期限は18ヶ月です。