対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート×1 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5
定格入力電流(A)2.4
定格出力電圧(V)5
定格出力電流(A)合計2.4/USBType-C(TM)は2.4/USB-Aは2.4
電池充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)5000
充電時間(時間)約3.5※5V/2.4AのAC充電器を使用した場合
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×12.7×92.5
質量(g)約110
色ピンク
付属品USBType-C(TM)toUSB-Aケーブル(0.1m)
規格【電気用品安全法】PSE特定以外の電気用品
保証期間1年
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様【繰返し使用回数】500回
出力5V/2.4A
入力5V/2.4A
USBポート数2
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB-A