曜日別特売
CZZ20V038 アンカーボルトのねじ山つぶれ防止キャップ サカタ製作所 77490675

CZZ20V038 アンカーボルトのねじ山つぶれ防止キャップ サカタ製作所 77490675
CZZ20V038 アンカーボルトのねじ山つぶれ防止キャップ サカタ製作所 77490675
CZZ20V038 アンカーボルトのねじ山つぶれ防止キャップ サカタ製作所 77490675
CZZ20V038 アンカーボルトのねじ山つぶれ防止キャップ サカタ製作所 77490675

アンカーボルトのねじ山つぶれ防止キャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)29.5(外接円)
内容量1セット(5本)注文コード77490675品番CZZ20V038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000

鋼管柱の設置時、アンカーボルト先端にキャップを装着することでボルト表面を保護しネジ山の損傷を防ぎます。鋼管柱の設置作業時間短縮につながります。

材質SPCC/クロメートメッキ適合サイズM24寸法(mm)29.5(外接円)形状6角形板厚(mm)0.8~1.0質量(g)60
注意
※ご使用時には、キャップ外径円寸法と鋼管柱ペースプレートの穴径をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする