サカタ製作所
アンカーボルトのねじ山つぶれ防止キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)
36.5(外接円)
21(外接円)
41(外接円)
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
77490684
品番
CZZ20V094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
鋼管柱の設置時、アンカーボルト先端にキャップを装着することでボルト表面を保護しネジ山の損傷を防ぎます。鋼管柱の設置作業時間短縮につながります。
材質
SPCC/クロメートメッキ
適合サイズ
M30
寸法(mm)
36.5(外接円)
形状
9角形
板厚(mm)
0.8~1.0
質量(g)
60
関連資料:
製品リーフレット(1.25MB)
注意
※ご使用時には、キャップ外径円寸法と鋼管柱ペースプレートの穴径をご確認ください。