サカタ製作所
アンカーボルトのねじ山つぶれ防止キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法(mm)
41(外接円)
21(外接円)
41(外接円)
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
77490693
品番
CZZ20V095
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
鋼管柱の設置時、アンカーボルト先端にキャップを装着することでボルト表面を保護しネジ山の損傷を防ぎます。鋼管柱の設置作業時間短縮につながります。
材質
SPCC/クロメートメッキ
適合サイズ
M36
寸法(mm)
41(外接円)
形状
12角形
板厚(mm)
0.8~1.0
質量(g)
60
関連資料:
製品リーフレット(1.25MB)
注意
※ご使用時には、キャップ外径円寸法と鋼管柱ペースプレートの穴径をご確認ください。