INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアシャワー(樹脂ホワイト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
一般地
機能
昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコアクアシャワー
タイプ
整流
注文コード
77495304
品番
RBF-912E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
使用地区・機能・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。
大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
使用地区
一般地
質量(kg)
3.3
タイプ
整流
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×220×155
適合場所
浴室
機能
昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコアクアシャワー
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
関連資料:
図面(0.04MB)
商品説明動画
サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順
参考になった