- ガラスコート ホイール用 モノタロウ 77495557 - ガラスコート ホイール用 モノタロウ 77495557 - ガラスコート ホイール用 モノタロウ 77495557

ガラスコート ホイール用

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード77495557 品番-
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。
耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。
ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。
業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。

用途ホイール用 仕様使用可能台数/セダンサイズで約10台 成分アルコキシシラン、アルコキシド、メタノール(不純物)、合成イソパラフィン系炭化水素 セット内容ガラスコート(ホイール用)×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用前に製品ラベル上の注意事項をよく読み理解するまで取扱わないでください。
※付属スポンジの塗布部分はガラスコートが少量含浸するように大変薄い構造です。液を多く含んでも、仕上げで透明になるまで拭き上げなければ曇りが出ます。出来るだけ液を延ばして薄く塗布してください。
※付属のスポンジは使い捨てになります。製品に含まれている石油系溶剤により、使用後はスポンジ台部分と塗布部分が剥離したり硬化することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-28
用途:
ホイール汚れの落としやすさにびっくり

ダストが簡単に落ちるようになります。この手の商品は施工は多少気を使うというか、丁寧に作業すべき物ですが、その分効果は大きいです。

対象商品:
77495557
2025-10-08
用途:
新車のホイールコーティング

脱脂剤まではセットになっていないので、IPAなどを別途準備する必要があります。
施工は塗って拭くだけとシンプルで液剤の伸びも良く塗り広げるのは容易です。
しかし添付のスポンジパッドがダメダメで、スポンジとパッドの接着剤がコート剤によって融解/剥離してしまいホイールにくっついてしまう始末。別のスポンジを使用しました。
拭き取りは軽く回数を重ねることで皮膜厚を維持してキレイに拭き取ることができます。
しっかりとコーティングが効いて撥水もバッチリです。新品ホイールであればせっかくなので2度塗りをおすすめします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
付属のスポンジは使い捨てになります。製品に含まれている石油系溶剤により、使用後はスポンジ台部分と塗布部分が剥離したり硬化することがあります。出来るだけ液を延ばして薄く塗布してください。

2025-09-13
用途:
新品ホイールのコーティング

ホイール購入時のコーティング用に購入しました。
コーティングを塗っていたら1本目を塗り終わったぐらいで付属のスポンジの接着面がコート剤の溶剤?か何かで侵されてしまいボロボロになってはがれてしまいました。
今回は別のスポンジで塗りました。
購入される方は何かしら塗るためのスポンジを用意しておいた方がいいかと思います。

コート剤的には伸びが良いので少量で済み、とても塗りやすいです。
艶も良く臭いもほとんどないため室内でも施工可能です。
塗りこみようスポンジ以外はお勧めできます。

2人が参考にしています
2025-11-17
用途:
自動車メンテナンス

ブレーキダストやアスファルトと思われるタール状の汚れが、キレイに落ちる。おすすめです。

1人が参考にしています
2025-10-07
用途:
自家用車にしよしました
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

ホイル用とありますので使用しましたが、ボディー用とどう違うのかがあまりわかりませんがいいですね!ホイルの汚れがすぐに落ちますので掃除しやすくなりました。

2人が参考にしています
2025-10-05
用途:
車のホイールコーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

大容量のホイール用ガラスコート材。

透明の本品をスポンジで塗り広げ、クロスでふき取る一般的な施工。
大容量なのでガンガン塗れるのが良い。

☆☆マイナスなのは、付属のスポンジ。
開始10秒で分離したので、作業性悪い。

2人が参考にしています
2025-05-19
用途:
車のホイールコーティングとして使用

ブレーキダストの付着防止に、塗布もしやすく楽に作業ができました。
バイクのホイールにも塗布したいと思います。

2人が参考にしています
2025-05-04
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

とても塗りやすくて固まると確り皮膜を作るところが気に入っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする