ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ペン名入れサービス
【名入れ】ゼブラ サラサクリップ 05
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(30本)
注文コード
77500728
品番
JJ15W-COBL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
この商品は
内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
ジェルインクはさらさらとしたなめらかな書き味で、濃くてにじまず、鮮やかな発色が楽しめます。
ボールペン側面に名入れができます。
用途
販促・イベントノベルティ、記念品
材質
樹脂
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
141
方式
ノック式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
色(本体)
ホワイト×コバルトブルー、ホワイト×ライトグリーン、ホワイト×オレンジ、ホワイト×ライトブルー、ホワイト×ピンク
印刷方式
フルカラー(インクジェット印刷)
インク
水性顔料
芯色
黒
グリーン購入法
適合
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本体の色は購入確認バスケット画面の「オプション指定」にてご指定ください。
・【重要なお知らせ】
2023年7月より、当商品は「抗菌仕様」に変更となりました。
商品の切り替えについて、随時進行中ですが、既存の在庫を使い切るまでは従来の製品と混合して納品される場合がございます。
ご理解いただけますようお願い申し上げます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200