曜日別特売
450025630 ホースカップリング 38mm(1"-1/2) オネジ 麻場 77506258

ホースカップリング 38mm(1"-1/2) オネジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77506258
品番
450025630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。

取付ねじ
G1-1/2
適合ホース径(Φmm)
38
注意
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする