曜日別特売
800027020 カップリングパッキン 50mm(2”) 麻場 77506949

カップリングパッキン 50mm(2”)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77506949
品番
800027020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

液漏れをしっかり防いで安全作業。

外径×内径×厚さ(mm)
59.5×46×2.0
注意
※個人宅配送不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする