ポータブルpH/ORP/℃計

商品レビューを投稿する
92日以内出荷 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品pH電極HI 1217-1 増幅器・温度センサー内蔵プラスチックボディ複合電極 DINコネクター 1mケーブル、9Vアルカリ電池1個、 校正用ミニドライバー、樹脂製保護ケース、取扱説明書他、 pH4.01、pH7.01標準液 1回分付属、電極洗浄液 2回分付属 注文コード77516006 品番HI 8314-1
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

温度も測定可能なスタンダードタイプのポータブルpH計です。
別売りのORP電極を接続することでORP(酸化還元電位)の測定も可能です。
HI8314-1は温度センサー内蔵のDINコネクター電極。
HI83141-1は汎用タイプのBNCコネクター電極なので用途に合わせて電極を組み合わせることが可能(温度センサーはpH電極と別に付属しています)。
校正は簡単に行える手動での2点校正。
自動温度補償付き。
大きな画面で見やすく、使いやすい。
電池切れが近づくとローバッテリーマークが点滅。

幅(mm)80 奥行(mm)36 高さ(mm)145 質量(g)230 付属品pH電極HI 1217-1 増幅器・温度センサー内蔵プラスチックボディ複合電極 DINコネクター 1mケーブル、9Vアルカリ電池1個、 校正用ミニドライバー、樹脂製保護ケース、取扱説明書他、 pH4.01、pH7.01標準液 1回分付属、電極洗浄液 2回分付属 測定範囲(pH)【pH】0.00-14.00 検出単位0.01pH、0.1℃、【ORP】1mV 精度(pH)【pH】±0.01 校正【pH】手動で2点校正 温度補償(℃)【pH】0〜70(自動) 測定範囲(mV)【ORP】±1999 精度(mV)【ORP】±1 測定範囲(℃)0.0〜100.0※ただし実際の測定範囲は電極による 精度(℃)±0.4 電源9Vアルカリ電池 1個(約100時間の継続使用が可能) 使用環境温度(℃)0〜50 仕様【使用可能標準液/pH】pH 7.01とpH 4.01かpH 10.01、またはpH 6.86とpH 4.01かpH 9.18のいずれか
注意
※本器はHI 8314N、HI 83141Nのリニューアル品となりますが、内蔵の温度センサーがPTCサーミスタからNTCサーミスタに変更されています。外観や仕様に関しては従来機種と同じです。
※ORP電極は別売り、電極保存液は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする