DiVaiZ
DiVaiZの 空調・水冷ウェア
DiVaiZの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
シンカモフラベスト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
色
No.005(グレー)
注文コード
77521159
品番
0012AZ-005-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
裏PA透明コーティングで、風が衣服内をめぐるファン対応ウェアです。
風を巡らせるため裏PA透明コーティングを施したEFウェアです。
色
No.005(グレー)
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100+裏PA透明コーティング
サイズ
3L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
72
裾廻り(cm)
96
アームホール(cm)
44
用途
ワークウェア(ファン対応ウェア)。