シンカモフラベスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM No.026(シルバー) 注文コード77521168 品番0012AZ-026-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

裏PA透明コーティングで、風が衣服内をめぐるファン対応ウェアです。
風を巡らせるため裏PA透明コーティングを施したEFウェアです。

No.026(シルバー) セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100+裏PA透明コーティング サイズM 胸囲(cm)117 肩幅(cm)43.5 着丈(cm)66 裾廻り(cm)81 アームホール(cm)38 用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする