シンカモフラベスト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77521177 品番 0012AZ-026-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

裏PA透明コーティングで、風が衣服内をめぐるファン対応ウェアです。
風を巡らせるため裏PA透明コーティングを施したEFウェアです。

No.026(シルバー) セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100+裏PA透明コーティング サイズL 胸囲(cm)122 肩幅(cm)46 着丈(cm)68 裾廻り(cm)86 アームホール(cm)40 用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする