6650 長袖コンプレッション ジーベック 77535414 6650 長袖コンプレッション ジーベック 77535414 6650 長袖コンプレッション ジーベック 77535414 6650 長袖コンプレッション ジーベック 77535414

長袖コンプレッション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77535414 品番 6650
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

冷感消臭コンプレッション
接触冷感性の高いナイロン繊維と消臭ウレタンを使用した全面消臭素材を使用。
洗濯を繰り返しても消臭力が持続します。
4L寸までのサイズ展開
フラットシーマ縫製で体にフィットした着用感
脇メッシュで通気性アップ
オリジナル転写プリント入り

クロ サイズ3L 胸囲(cm)105 混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12 着丈(cm)72 機能クール、通気性、吸汗速乾、抗菌・防臭、UVカット、ストレッチ 裄丈(cm)82 生地ナイロン天竺 色番90 接触仕様(冷感)Q-max値0.328

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする