6660 半袖Tシャツ ジーベック 77535773 6660 半袖Tシャツ ジーベック 77535773 6660 半袖Tシャツ ジーベック 77535773

半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77535773 品番 6660
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

生地の表側は綿素材、裏側はポリエステルという特殊編み。
ヘビーウェイトTシャツの様な丈夫さと手触りはそのまま、シワにもなりにくい優れものです。
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
圧着フレーム付き左胸ポケット
左袖ペン差し

シロ サイズM 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル50、綿50 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22.5 着丈(cm)64 機能クール、吸汗速乾、ストレッチ 生地プレーティング天竺 色番32 接触仕様(冷感)Q-max値0.218 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)12×13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする