曜日別特売
6660 半袖Tシャツ ジーベック 77535807

 

6660 半袖Tシャツ ジーベック 77535807
6660 半袖Tシャツ ジーベック 77535807
6660 半袖Tシャツ ジーベック 77535807

半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
シロ
内容量1着注文コード77535807品番6660
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

生地の表側は綿素材、裏側はポリエステルという特殊編み。
ヘビーウェイトTシャツの様な丈夫さと手触りはそのまま、シワにもなりにくい優れものです。
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
圧着フレーム付き左胸ポケット
左袖ペン差し

シロサイズ3L胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル50、綿50肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)70機能クール、吸汗速乾、ストレッチ生地プレーティング天竺色番32接触仕様(冷感)Q-max値0.218胸ポケット左(幅×深さ)(cm)12×13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする