XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537846 XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537846 XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537846 XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537846 XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537846 XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537846

空調服ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L ディープネイビー 注文コード77537846 品番XE98025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
高い再帰反射テープ
前後反射テープで高い視認性
首元調整紐で空気の抜けを調節
袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい
左内側バッテリーポケット
背中内側に保冷剤ポケット付き

セット内容服のみ ディープネイビー サイズ4L 胸囲(cm)138 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)51 着丈(cm)73 機能紫外線カット、遮熱性、UPF50+ 裾廻り(cm)97〜128 生地遮熱マイクロタフタ 色番19 材質(ファスナー)樹脂
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる場合があるため、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。
※故障や事故の原因になります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする