XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537943 XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537943 XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537943 XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537943 XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537943 XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537943

空調服ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77537943 品番 XE98025
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
高い再帰反射テープ
前後反射テープで高い視認性
首元調整紐で空気の抜けを調節
袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい
左内側バッテリーポケット
背中内側に保冷剤ポケット付き

セット内容服のみ オレンジ サイズSS 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 着丈(cm)63 機能紫外線カット、遮熱性、UPF50+ 裾廻り(cm)67〜98 生地遮熱マイクロタフタ 色番82 材質(ファスナー)樹脂
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる場合があるため、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。
※故障や事故の原因になります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする