高解像度2次元イメージャ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77539964 品番1950gHD-2USB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Xenon1950は、Adaptus(R) イメージング・テクノロジにより、1D/2Dシンボル読取、モバイルシンボル読取、ダイレクトマーキング読取、OCR読取、デジタル画像取込に優れた性能を発揮します。
1280×800ピクセルの高解像度イメージセンサを搭載していますので、従来のXenon1900に比べ1.5倍の高い分解能と2.3倍の読取距離を実現しました。
更に、OCR-A/Bフォント読取を標準装備しましたので、多目的リーダとしてご使用頂けます。

商品タイプ有線 インターフェースUSB 読取方式イメージャー 対応コードEAN/JAN/UPC(付加シンボル)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Codabar(NW7)、Code39、Code93、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar、Code32、PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix、QRCode、Micro QRCode、AztecCode、GS1 Composite 電源USB給電 質量(g)160 分解能(mm)0.076(1次元)/0.19(2次元) 耐衝撃性1.8 mからコンクリート上に50回 自然落下 幅(mm)64 長さ(mm)99 高さ(mm)165 用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 付属品USBケーブル、取扱説明書 読取(mm)27〜131(バー0.076mm,Code128)/14〜219(バー0.127mm,Code39)/0〜399(バー0.254mm,Code39)/6〜604(バー0.508mm,Code39)/0〜368(バー0.33mm,JAN)/27〜160(セル0.19mm,DataMatrix)/12〜211(セル0.25mm,DataMatrix)/0〜331(セル0.51mm,QRCode) 防塵・防滴IP41 動作温度範囲(℃)0〜50 落下耐久(m)1.8からコンクリート上に50回自然落下、0.5から2000回自然落下(タンブルテスト)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77539964 1950gHD-2USB 63868158 1950GHD-2USB-J 2次元バーコードスキャナ honeywell 2次元バーコードスキャナ honeywell 1台 38,980 税込42,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする