商品タイプ有線
インターフェースUSB
読取方式イメージャー
対応コードEAN/JAN/UPC(付加シンボル)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Codabar(NW7)、Code39、Code93、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar、Code32、PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix、QRCode、Micro QRCode、AztecCode、GS1 Composite
電源USB給電
質量(g)160
色白
分解能(mm)0.076(1次元)/0.19(2次元)
耐衝撃性1.8 mからコンクリート上に50回 自然落下
幅(mm)64
長さ(mm)99
高さ(mm)165
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
付属品USBケーブル、取扱説明書
読取(mm)27〜131(バー0.076mm,Code128)/14〜219(バー0.127mm,Code39)/0〜399(バー0.254mm,Code39)/6〜604(バー0.508mm,Code39)/0〜368(バー0.33mm,JAN)/27〜160(セル0.19mm,DataMatrix)/12〜211(セル0.25mm,DataMatrix)/0〜331(セル0.51mm,QRCode)
防塵・防滴IP41
動作温度範囲(℃)0〜50
落下耐久(m)1.8からコンクリート上に50回自然落下、0.5から2000回自然落下(タンブルテスト)