収納ラック 3段 キャスター付き (19.5×58.5) 3色展開(NA DB WH) 2/4個セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 77540025 品番 SGT-0128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

キャスター付きの便利な収納ラック。
取っ手はどちらにも取り付け可能なので、収納箇所の向きは左右入れ替えできます。
本やメディア類や、日用品のストックなどの収納にぴったり。
スペースを有効活用するのでお部屋をすっきり片付けられます。

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)19.5×58.5×65.5 材質(本体)プリント紙化粧合板 キャスター数4個(うちストッパー付き2個) ホワイト 組立時間お客様組立(45分)(大人2人) 用途収納棚 押入収納 すきま収納 スリムラック 隙間収納 クローゼット 押し入れ収納 本棚 ワゴン 漫画 CD DVD シンプル コミック ストッカー 仕様背面化粧有り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする