曜日別特売
SGT-0131 収納ラック 2段 キャスター付き  (38.5 ×78.5) 3色展開(NA DB WH) 2個セット Ideal Rack 77540156

SGT-0131 収納ラック 2段 キャスター付き  (38.5 ×78.5) 3色展開(NA DB WH) 2個セット Ideal Rack 77540156
SGT-0131 収納ラック 2段 キャスター付き  (38.5 ×78.5) 3色展開(NA DB WH) 2個セット Ideal Rack 77540156
SGT-0131 収納ラック 2段 キャスター付き  (38.5 ×78.5) 3色展開(NA DB WH) 2個セット Ideal Rack 77540156
SGT-0131 収納ラック 2段 キャスター付き  (38.5 ×78.5) 3色展開(NA DB WH) 2個セット Ideal Rack 77540156
SGT-0131 収納ラック 2段 キャスター付き  (38.5 ×78.5) 3色展開(NA DB WH) 2個セット Ideal Rack 77540156
SGT-0131 収納ラック 2段 キャスター付き  (38.5 ×78.5) 3色展開(NA DB WH) 2個セット Ideal Rack 77540156
SGT-0131 収納ラック 2段 キャスター付き  (38.5 ×78.5) 3色展開(NA DB WH) 2個セット Ideal Rack 77540156
SGT-0131 収納ラック 2段 キャスター付き  (38.5 ×78.5) 3色展開(NA DB WH) 2個セット Ideal Rack 77540156
SGT-0131 収納ラック 2段 キャスター付き  (38.5 ×78.5) 3色展開(NA DB WH) 2個セット Ideal Rack 77540156
SGT-0131 収納ラック 2段 キャスター付き  (38.5 ×78.5) 3色展開(NA DB WH) 2個セット Ideal Rack 77540156
SGT-0131 収納ラック 2段 キャスター付き  (38.5 ×78.5) 3色展開(NA DB WH) 2個セット Ideal Rack 77540156

収納ラック 2段 キャスター付き (38.5 ×78.5) 3色展開(NA DB WH) 2個セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ダークブラウン
内容量1セット(2台)注文コード77540156品番SGT-0131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

キャスター付きの便利な収納ラック。
取っ手はどちらにも取り付け可能なので、収納箇所の向きは左右入れ替えできます。
幅が広いので収納場所に困る大きな日用品のストックにも最適。
スペースを有効活用するのでお部屋をすっきり片付けられます。

用途
収納棚 押入収納 すきま収納 スリムラック 隙間収納 押入れ 本棚 ワイド ワゴン 大容量 おもちゃ DVD 本 漫画 整理 押し入れ収納 収納庫 ストッカー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)38.5×78.5×65.5材質(本体)プリント紙化粧合板キャスター数5個(うちストッパー付き2個)ダークブラウン組立時間お客様組立(60分)(大人2人)仕様背面化粧有り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする