曜日別特売
KKS-0022 昇降式 センターリビングテーブル コンパクトタイプ リフトアップ 天板下収納 スチール脚 LefLiving 77541267

KKS-0022 昇降式 センターリビングテーブル コンパクトタイプ リフトアップ 天板下収納 スチール脚 LefLiving 77541267
KKS-0022 昇降式 センターリビングテーブル コンパクトタイプ リフトアップ 天板下収納 スチール脚 LefLiving 77541267
KKS-0022 昇降式 センターリビングテーブル コンパクトタイプ リフトアップ 天板下収納 スチール脚 LefLiving 77541267
KKS-0022 昇降式 センターリビングテーブル コンパクトタイプ リフトアップ 天板下収納 スチール脚 LefLiving 77541267
KKS-0022 昇降式 センターリビングテーブル コンパクトタイプ リフトアップ 天板下収納 スチール脚 LefLiving 77541267
KKS-0022 昇降式 センターリビングテーブル コンパクトタイプ リフトアップ 天板下収納 スチール脚 LefLiving 77541267
KKS-0022 昇降式 センターリビングテーブル コンパクトタイプ リフトアップ 天板下収納 スチール脚 LefLiving 77541267
KKS-0022 昇降式 センターリビングテーブル コンパクトタイプ リフトアップ 天板下収納 スチール脚 LefLiving 77541267
KKS-0022 昇降式 センターリビングテーブル コンパクトタイプ リフトアップ 天板下収納 スチール脚 LefLiving 77541267
KKS-0022 昇降式 センターリビングテーブル コンパクトタイプ リフトアップ 天板下収納 スチール脚 LefLiving 77541267
KKS-0022 昇降式 センターリビングテーブル コンパクトタイプ リフトアップ 天板下収納 スチール脚 LefLiving 77541267
KKS-0022 昇降式 センターリビングテーブル コンパクトタイプ リフトアップ 天板下収納 スチール脚 LefLiving 77541267

昇降式 センターリビングテーブル コンパクトタイプ リフトアップ 天板下収納 スチール脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ホワイト/ホワイト
内容量1台注文コード77541267品番KKS-0022
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

美しさと機能性を兼ね備えた5カラー展開のリフトアップテーブル。
シンプルながらも深みのあるデザインのリフティングテーブル。
普段は天板を閉じてリフティングテーブルとして。
天板を上げるとソファに座って作業するのにちょうどいい高さに。
わざわざデスクを置かなくても在宅ワークに対応できるテーブルです。

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(リフト閉)64.5×40×40
、(リフト開)64.5×64.5×54
用途
テーブル センターテーブル 天板昇降 天板昇降式 昇降テーブル 昇降式テーブル リフティング リフト リフトアップ リフト天板 リフトアップ天板
色
ホワイト/ホワイト
付属品
六角レンチ
幅(mm)
645
高さ(mm)
400
奥行(mm)
400
材質(フレーム)
スチール(粉体塗装)
材質(棚板)
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
材質(天板)
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
組立時間
お客様組立(15分)(大人2人)
昇降範囲(mm)
400~540
天板寸法(幅×奥行)(mm)
645×400
注意
※商品によって色味や木目などの風合いが異なります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする