用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに除湿面積[50Hz]プレハブ主に17畳(29平方メートル)、木造11~鉄筋23畳(19~38平方メートル)[60Hz]プレハブ主に19畳(32平方メートル)、木造13~鉄筋25畳(21~42平方メートル)(目安)タンク容量(L)4.5除湿能力(L/日)9/10(50/60Hz)色ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)除湿時195/230、衣類乾燥時495/530タイプコンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57質量(kg)12電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度範囲(℃)約5~40モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物切タイマー1-9時間保証期間1年