S001AA00 自立型バッグ バケット PETZL 77551986 S001AA00 自立型バッグ バケット PETZL 77551986 S001AA00 自立型バッグ バケット PETZL 77551986 S001AA00 自立型バッグ バケット PETZL 77551986 S001AA00 自立型バッグ バケット PETZL 77551986 S001AA00 自立型バッグ バケット PETZL 77551986

自立型バッグ バケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード77551986 品番S001AA00
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です。
側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります。
大きな持ち手が付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを45m収納可能です。
内側にロープの端を結びつけておくループがあります。
開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します。

イエロー 容量(L)15 質量(g)465 用途高所作業現場のロープや用具の持ち運びに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする