S001AA02 自立型バッグ バケット PETZL 77552004 S001AA02 自立型バッグ バケット PETZL 77552004 S001AA02 自立型バッグ バケット PETZL 77552004 S001AA02 自立型バッグ バケット PETZL 77552004 S001AA02 自立型バッグ バケット PETZL 77552004 S001AA02 自立型バッグ バケット PETZL 77552004

自立型バッグ バケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77552004 品番 S001AA02
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です。
側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります。
大きな持ち手とショルダーストラップが付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを185m収納可能です。
内側にロープの端を結びつけておくループがあります。
開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します。

イエロー 容量(L)45 質量(g)890 用途高所作業現場のロープや用具の持ち運びに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする