エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの テレビ
エレコムの テレビリモコン
テレビリモコン メーカー別 設定不要ですぐ使える 見やすい文字サイズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77553036
品番
ERC-TV02BK-MI
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
対応機種
液晶テレビ(三菱製)
通信方式
赤外線(IR)方式
ボタン数
60ボタン
電源
DC3V 単四形乾電池 2本(別売)
電池使用可能期間
約1年間(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により変化します。
付属品
取扱説明書
保証期間
1年間
色
ブラック
幅W×厚さ×高さH(mm)
約49×25×212