MF-PUVT316GA3 USBメモリ セキュリティ機能 ウイルス対策機能付き トレンドマイクロ版 USB3.0 エレコム 77557026

MF-PUVT316GA3 USBメモリ セキュリティ機能 ウイルス対策機能付き トレンドマイクロ版 USB3.0 エレコム 77557026
MF-PUVT316GA3 USBメモリ セキュリティ機能 ウイルス対策機能付き トレンドマイクロ版 USB3.0 エレコム 77557026
MF-PUVT316GA3 USBメモリ セキュリティ機能 ウイルス対策機能付き トレンドマイクロ版 USB3.0 エレコム 77557026
MF-PUVT316GA3 USBメモリ セキュリティ機能 ウイルス対策機能付き トレンドマイクロ版 USB3.0 エレコム 77557026
MF-PUVT316GA3 USBメモリ セキュリティ機能 ウイルス対策機能付き トレンドマイクロ版 USB3.0 エレコム 77557026

USBメモリ セキュリティ機能 ウイルス対策機能付き トレンドマイクロ版 USB3.0

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個容量(GB)16注文コード77557026品番MF-PUVT316GA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800

トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。

容量(GB)16ホワイトセキュリティ機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。コネクタ形状USB-A質量(g)約10保証期間3年間その他※TMUSB2.1のライセンス期間は3年間です。対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFS対応OSWindows 11/10, Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2 ※Windows Serverの制限ユーザーには対応しておりません、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※macOS環境では,TMUSBによるウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)※TMUSBについては,トレンドマイクロ社のホームページをご確認くださいインターフェースUSB3.0/2.0/1.1電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77557026
2024-02-09
用途: 顧客に資料の提出や、LAN環境の無い現場事務所内でのデータの受け渡しに利用
建設業・工事業

値段は高いですが、機能については概ね満足しています。
強いて言うなれば、金額もそこそこするので永続的にウィルスアップデートしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする