エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
フィルム Xperia Ace III アンチグレア ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 エアーレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77557769
品番
PM-X223FLBLN
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、ブルーライトカット、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
対応機種
Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)
サイズ(inch)
5
特性
指紋防止・反射防止・エアーレス・ブルーライトカット
セット内容
液晶保護フィルム(指紋防止、ブルーライトカット、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:シリコン、外側:PET