- 沖縄県産もずくをつかった長期保存食 玄米 幸源 77558566 - 沖縄県産もずくをつかった長期保存食 玄米 幸源 77558566

沖縄県産もずくをつかった長期保存食 玄米

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50袋) 注文コード 77558566 品番 -
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,898
販売価格(税別)
23,980

常温で7年保存。開封後にすぐ食べることが出来ます。
アレルギー物質特定材料28品目不使用です。
沖縄産もずくと塩が原材料!ミネラル豊富です。
水を使っての調理が不要です。
温めなくても開封後そのまますぐ食べられます。
常温保存で賞味期限が7年!
保存料・合成着色料一切使用していません。
お子様から年寄りまで安心して食べられます。
安心安全な原材料を厳選して使用しています。

種別ジューシー 保存期間(年)7 内容量(g)230 カロリー(kcal)340.1 原材料玄米(国産)、カツオエキス、バーム油、もすく、発酵調味料、毘布エキス、シイタケエキス、砂糖、たん白加水分解物、魚醤、酵母エキス、食塩/調味料(アミノ酸等) 栄養成分たんぱく質:7.5g、脂質:15.8g、炭水化物:41.7g、食塩相当量:1.8g 用途非常時の備えとして
注意
※原則として製造日より半年以内の商品を出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする